Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly system55 matt fehér GT54854 - 78004

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly system55 matt fehér GT54854

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 2

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337780045

Sonepar cikkszám

GT54854

Gyártói cikkszám

78004

Gyártói típuskód

78004

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly system55 matt fehér