Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - DUGALJ 3X2P+F 16A/250V VÍZM IP44 SZÜRKE GT80472 - 478930

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - DUGALJ 3X2P+F 16A/250V VÍZM  IP44 SZÜRKE GT80472

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - szürke

  • Dugaszoló aljzatok száma - 3

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337789307

Sonepar cikkszám

GT80472

Gyártói cikkszám

478930

Gyártói típuskód

Régi: 078930, Új: 478930

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

szürke

Dugaszoló aljzatok száma:

3

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

Áthurkoló funkcióval:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; DUGALJ 3X2P+F 16A/250V VÍZM IP44 SZÜRKE