GIRA - Dugaljkombi alj+2p. kapcs fényjelz. Szürke IP44 GT93388 - 017630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló/nyomógomb típusa - váltókapcsoló
Csatlakozóaljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337176305
Sonepar cikkszám
GT93388
Gyártói cikkszám
017630
Gyártói típuskód
017630
Kapcsoló/nyomógomb típusa:
váltókapcsoló
Csatlakozóaljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Szerelési irány:
függőleges
Rögzítés módja:
csavarral
Világítással:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakozóaljzat névleges árama:
16 A