GIRA - Dugaszolóaljzat csapófedél TX44 antracit SN019269 - 041067
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - antracit
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019269
Gyártói cikkszám
041067
Gyártói típuskód
041067
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
antracit
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Igen
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
nincs
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Áthurkoló funkcióval:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-50 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP44