Nem visszaküldhető

GIRA - Energiaoszlop 491mm 3mod alumínim GT63833 - 134526

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - Energiaoszlop 491mm 3mod alumínim GT63833

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Dugaszoló aljzatok száma - 0

  • Világítással - Nem

  • Anyag - egyéb

  • Szín - alumínium

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337345268

Sonepar cikkszám

GT63833

Gyártói cikkszám

134526

Gyártói típuskód

134526

Dugaszoló aljzatok száma:

0

Világítással:

Nem

Anyag:

egyéb

Szín:

alumínium

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Magasság:

491 mm

Kapcsolási funkció:

nincs

Felület:

egyéb

Szélesség:

142 mm

Mélység:

75 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Háztartási szerelvények ; Energiaoszlop ; Energiaoszlop 491mm 3mod alumínim