GIRA - Energiaoszlop 491mm 3mod antracit SN022352 - 134528
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dugaszoló aljzatok száma - 0
Világítással - Nem
Anyag - egyéb
Szín - antracit
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337345282
Sonepar cikkszám
SN022352
Gyártói cikkszám
134528
Gyártói típuskód
134528
Dugaszoló aljzatok száma:
0
Világítással:
Nem
Anyag:
egyéb
Szín:
antracit
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
491 mm
Kapcsolási funkció:
nincs
Felület:
egyéb
Szélesség:
142 mm
Mélység:
75 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Háztartási szerelvények ; Energiaoszlop ; Energiaoszlop 491mm 3mod antracit