GIRA - Érintőkapcsoló Csillár F100 krémfehér GT54345 - 0125 111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
11 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337043799
Sonepar cikkszám
GT54345
Gyártói cikkszám
0125 111
Gyártói típuskód
0125 111
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
1013
IP védettséghez alkalmas:
IP20