GIRA - Fedlap kábelbevezető system55 Antracit GT47065 - 087028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - adatcsatlakozó házhoz
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Összeállítás - vezérlőelem
Hordozógyűrű - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337870289
Sonepar cikkszám
GT47065
Gyártói cikkszám
087028
Gyártói típuskód
087028
Felhasználás:
adatcsatlakozó házhoz
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Összeállítás:
vezérlőelem
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Fedlap kábelbevezető system55 Antracit