GIRA - Fedlap kommunikációs aljzathoz E22 nemesacél GT42454 - 066320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - Modular-Jack
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - rozsdamentes acél
Összeállítás - vezérlőelem
Hordozógyűrű - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42454
Gyártói cikkszám
066320
Gyártói típuskód
066320
Felhasználás:
Modular-Jack
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
rozsdamentes acél
Összeállítás:
vezérlőelem
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Fedlap kommunikációs aljzathoz E22 nemesacél