Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Fedlap kommunikációs aljzathoz system55 Antracit GT40852 - 027028

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - Fedlap kommunikációs aljzathoz system55 Antracit GT40852

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - UAE/IAE

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - antracit

  • Összeállítás - központi lap

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337270287

Sonepar cikkszám

GT40852

Gyártói cikkszám

027028

Gyártói típuskód

027028

Felhasználás:

UAE/IAE

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

antracit

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Fedlap kommunikációs aljzathoz system55 Antracit