Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Fedlap Kulcsos kapcsoló System 55 fehér GT50289 - 066403

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - Fedlap Kulcsos kapcsoló System 55 fehér GT50289

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kulcs

  • Felirat/jelzés - nyilak

  • Felhasználás - redőny

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337664031

Sonepar cikkszám

GT50289

Gyártói cikkszám

066403

Gyártói típuskód

066403

Kivitel:

kulcs

Felirat/jelzés:

nyilak

Felhasználás:

redőny

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Fedlap Kulcsos kapcsoló System 55 fehér