Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Fedlap TAE+sztereó+USB F100 krémfehér GT49291 - 0276111

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - Fedlap TAE+sztereó+USB F100 krémfehér GT49291

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - TAE

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - vezérlőelem

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT49291

Gyártói cikkszám

0276111

Gyártói típuskód

0276111

Felhasználás:

TAE

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Összeállítás:

vezérlőelem

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Fedlap TAE+sztereó+USB F100 krémfehér