Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - FM burkolat Modul. Jack 30° 2-es System 55 antracit SN101224 - 264028

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - FM burkolat Modul. Jack 30° 2-es System 55 antracit SN101224

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - Modular-Jack

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - antracit

  • Összeállítás - központi lap

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337460190

Sonepar cikkszám

SN101224

Gyártói cikkszám

264028

Gyártói típuskód

264028

Felhasználás:

Modular-Jack

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

antracit

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmezővel

Felirattal:

Nem

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

FM burkolat Modul. Jack 30° 2-es System 55 antracit