GIRA - Földbe ásható rögzítőhüvely, Energiaoszlophoz SN022353 - 134000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dugaszoló aljzatok száma - 0
Világítással - Nem
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337340003
Sonepar cikkszám
SN022353
Gyártói cikkszám
134000
Gyártói típuskód
134000
Dugaszoló aljzatok száma:
0
Világítással:
Nem
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Kapcsolási funkció:
nincs
Felület:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Energiaoszlop ; Földbe ásható rögzítőhüvely, Energiaoszlophoz