Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Fordulatszámállító 0,1-2,7 A Betét IP20 GT54355 - 0314 00

MásolásMásolás
GIRA - Fordulatszámállító 0,1-2,7 A Betét IP20 GT54355

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 2.7 A

  • Kimeneti feszültség - 0-230 V

  • Szín - egyéb

  • Fázisok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337314004

Sonepar cikkszám

GT54355

Gyártói cikkszám

0314 00

Gyártói típuskód

0314 00

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

2.7 A

Kimeneti feszültség:

0-230 V

Szín:

egyéb

Fázisok száma:

1

Fokozatmentes teljesítményszabályozás:

Igen

Működtetés módja:

forgógomb

Kapcsolóérintkezés:

Nem

Hőmérsékletérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Alapelem fedél nélkül:

Igen

Megvilágítás:

nincs

Sorolható / moduláris készülékek ; Fordulatszám-szabályozó ; Fordulatszámállító 0,1-2,7 A Betét