GIRA - Funk Vezérlőegység 1-10V 1-es TS sínre IP20 SN018811 - 113700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek - nincs
Illesztőfelület 1-10 V - Igen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337137009
Sonepar cikkszám
SN018811
Gyártói cikkszám
113700
Gyártói típuskód
113700
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Illesztőfelület 1-10 V:
Igen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
4
Busz-csatolással:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Kimenetek száma:
1
Védettség (IP):
IP20
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer világítás vezérlő ; Funk Vezérlőegység 1-10V 1-es TS sínre