GIRA - FUSYS Kapcsolóaktor MINI 1 csatornás GT42540 - 041300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 14
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337413004
Sonepar cikkszám
GT42540
Gyártói cikkszám
041300
Gyártói típuskód
041300
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
14
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
C-teher:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Kimenő teljesítmény:
1000 W
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 W
Busz-csatolással:
Nem
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulos bővítési lehetőség:
Igen