GIRA - Glimmlámpa világító szer.-hez1,5 mA GT54365 - 0997 00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - kapcsoló/billentyű
Fényforrás - glimmlámpa
Névleges áram - 2 A
Foglalat - dugós talapzat
Névleges áramfelvétel - 1.5 mA
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337997009
Sonepar cikkszám
GT54365
Gyártói cikkszám
0997 00
Gyártói típuskód
0997 00
Alkalmazás:
kapcsoló/billentyű
Fényforrás:
glimmlámpa
Névleges áram:
2 A
Foglalat:
dugós talapzat
Névleges áramfelvétel:
1.5 mA
Háztartási szerelvények ; Glimm / LED jelzőizzó ; Glimmlámpa világító szer.-hez1,5 mA