GIRA - Hangszóró csatl. kettős sülly. G69157 - 110910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat merevítő profil
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
4010337109105
Sonepar cikkszám
G69157
Gyártói cikkszám
110910
Gyártói típuskód
110910
Kivitel:
lábazat merevítő profil
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Hangszóró csatl. kettős sülly.