Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - HDMI Dugaszford. Betét fekete matt SN101237 - 566910

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - HDMI Dugaszford. Betét fekete matt SN101237

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - HDMI

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fekete

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Hordozógyűrű - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337461586

Sonepar cikkszám

SN101237

Gyártói cikkszám

566910

Gyártói típuskód

566910

Felhasználás:

HDMI

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fekete

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Igen

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

HDMI Dugaszford. Betét fekete matt