GIRA - Jelenlét érzékelő Komfort System 2000 fehér IP20 GT73914 - 031702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - jelenlétérzékelő
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min
Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °
Folyamatos fényszabályozás - Igen
HLK/HVAC irányítás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
4010337317029
Sonepar cikkszám
GT73914
Gyártói cikkszám
031702
Gyártói típuskód
031702
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
30 min
Vízszintes érzékelésszög:
360-360 °
Folyamatos fényszabályozás:
Igen
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Nem
Hálózatba köthető:
Nem
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Nem
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
8 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Nem
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Frekvencia:
50-50 Hz
Min. kapcsolási idő:
10 s
Indító fényerő:
10-100 lx
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Riasztó-funkció:
Nem
Magasság:
63 mm
Átmérő:
103 mm