GIRA - Jelenlét érzékelők Standard KNX fehér SN082761 - 210502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Kivitel - jelenlétérzékelő
Szerelési mód - falon kívüli
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082761
Gyártói cikkszám
210502
Gyártói típuskód
210502
Busz-rendszer KNX:
Igen
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Szerelési mód:
falon kívüli
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szín:
fehér
Anyag:
egyéb
Busz-csatolással:
Igen
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Igen
Optimális szerelési magasság:
3 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
20 m
Függőleges érzékelésszög:
360-360 °
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Kikapcsolás késleltetés öntanuló:
Igen