GIRA - Jelzőfény piros/zöld 230 LED sorolható Standart55 GT62639 - 117100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - nincs
Fényforrással - Igen
Fényforrás színe - piros/zöld
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337049289
Sonepar cikkszám
GT62639
Gyártói cikkszám
117100
Gyártói típuskód
117100
Foglalat:
nincs
Fényforrással:
Igen
Fényforrás színe:
piros/zöld
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
1 W
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Fényforrás:
LED cserélhető
Fix szimbólum/felirat:
Igen
Felhasználás érzékelőként:
nem
Anyag:
műanyag
Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Felügyelhető LED jelzőfény ; Jelzőfény piros/zöld 230 LED sorolható Standart55