Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm GT69973 - 010230

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm GT69973

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337102304

Sonepar cikkszám

GT69973

Gyártói cikkszám

010230

Gyártói típuskód

010230

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

szürke

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Nem

Megvilágítási funkció:

ellenőrzés és orientáció

Szövegmező / írási felület:

igen

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület:

egyéb

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm