Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Kapcsoló 102 Kétpólusú süllyesztett betét SN024389 - 310200

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - Kapcsoló 102 Kétpólusú süllyesztett betét SN024389

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337102007

Sonepar cikkszám

SN024389

Gyártói cikkszám

310200

Gyártói típuskód

310200

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

egyéb

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Megvilágítás:

választható

Halogénmentes:

Nem

Megvilágítási funkció:

ellenőrzés és orientáció

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület:

egyéb

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 102 Kétpólusú süllyesztett betét