GIRA - Kapcsoló 106+ Kettős váltó sülly fehér E22 GT62039 - 2861201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - kettős váltó
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337065883
Sonepar cikkszám
GT62039
Gyártói cikkszám
2861201
Gyártói típuskód
2861201
Kapcsolási mód:
kettős váltó
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9010
IP védettséghez alkalmas:
IP20