Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Kapcsoló 106 Váltó sülly G69156 - 12826

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - Kapcsoló 106 Váltó sülly G69156

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69156

Gyártói cikkszám

12826

Gyártói típuskód

12826

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

2

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

alumínium

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó sülly