Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Kapcsoló 106 Váltó sülly/univerzális/ G67536 - 310600

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - Kapcsoló 106 Váltó sülly/univerzális/ G67536

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337106005

Sonepar cikkszám

G67536

Gyártói cikkszám

310600

Gyártói típuskód

310600

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

egyéb

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Nem

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület:

egyéb

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó sülly/univerzális/