Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Kapcsoló automata sülly Standard 1,1m System 5 fehér GT71687 - 130003

MásolásMásolás
GIRA - Kapcsoló automata sülly Standard 1,1m System 5 fehér GT71687

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Hálózatba köthető - Igen

  • Folyamatos fényszabályozás - Nem

  • Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem

  • Max. hatótávolság előre - 10 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337300038

Sonepar cikkszám

GT71687

Gyártói cikkszám

130003

Gyártói típuskód

130003

Szerelési mód:

süllyesztett

Hálózatba köthető:

Igen

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Max. hatótávolság előre:

10 m

Szerelési magasság:

1.1 m

Üzemmódválasztó:

Nem

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

2 min

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Vízszintes érzékelésszög:

1-180 °

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Szín:

fehér

Anyag:

egyéb

Átbújásvédelem:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

6 m

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

RAL-szám (hasonló):

9010

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő szenzor ; Kapcsoló automata sülly Standard 1,1m System 5 fehér