GIRA - Kapcsoló automata sülly Standard 1,1m System 55 fehér GT73920 - 066103
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Hálózatba köthető - Igen
Folyamatos fényszabályozás - Nem
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem
Max. hatótávolság előre - 10 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337661030
Sonepar cikkszám
GT73920
Gyártói cikkszám
066103
Gyártói típuskód
066103
Szerelési mód:
süllyesztett
Hálózatba köthető:
Igen
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Max. hatótávolság előre:
10 m
Szerelési magasság:
1.1 m
Üzemmódválasztó:
Nem
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
30 min
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Vízszintes érzékelésszög:
1-180 °
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Állatkifutó:
Igen
Szín:
fehér
Anyag:
egyéb
Átbújásvédelem:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
6 m
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Min. kapcsolási idő:
10 s
RAL-szám (hasonló):
9010