GIRA - Kapcsoló kulcsos betét GT42733 - 000100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcs
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - jelzés
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337001003
Sonepar cikkszám
GT42733
Gyártói cikkszám
000100
Gyártói típuskód
000100
Kivitel:
kulcs
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
jelzés
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fekete
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
fém
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Kapcsoló kulcsos betét