GIRA - Kapcsolóaktor vezeték nélküli IP20 SN106563 - 542400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106563
Gyártói cikkszám
542400
Gyártói típuskód
5424 00
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
2
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
C-teher:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Max. kapcsolóáram:
16 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
2300 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Busz-csatolással:
Nem
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulos bővítési lehetőség:
Nem