GIRA - Kapcsolóbetét Tronic System 2000 1-10V-ig GT54341 - 0866 00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - Tronic
Terhelés fajtája - induktív teher
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Összeállítás - alapelem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337866008
Sonepar cikkszám
GT54341
Gyártói cikkszám
0866 00
Gyártói típuskód
0866 00
Kivitel:
Tronic
Terhelés fajtája:
induktív teher
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Fényérték memória:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Igen
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Igen
Használható IR-gombbal:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Névleges feszültség:
230 V
Kapcsolóteljesítmény:
50-42 W
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral