GIRA - Kapcsológomb Redőny 2-pólusú Betét GT68119 - 015700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem
Működtetés módja - forgógomb
Kivitel - 2-pólusú
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337157007
Sonepar cikkszám
GT68119
Gyártói cikkszám
015700
Gyártói típuskód
015700
Összeállítás:
alapelem
Működtetés módja:
forgógomb
Kivitel:
2-pólusú
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Mechanikusan kezelhető:
Nem
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
egyéb
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
1