GIRA - Kaputelefon videó közp fk színes kamera alu GT50298 - 127065
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Beszerelési technika - busz-rendszer
Csengető gombok száma - 3
Kamerával - Igen
Vandalizmus elleni védelem - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337270652
Sonepar cikkszám
GT50298
Gyártói cikkszám
127065
Gyártói típuskód
127065
Szerelési mód:
falon kívüli
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Csengető gombok száma:
3
Kamerával:
Igen
Vandalizmus elleni védelem:
Igen
Szín:
ezüst
Modulokból álló építési mód:
Igen
Információs táblával:
Igen
Fedéllel:
Igen
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon kültéri ; Kaputelefon videó közp fk színes kamera alu