Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Kaputelefon videó kült.egys. TX44 alu GT73923 - 126065

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - Kaputelefon videó kült.egys. TX44 alu GT73923

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Beszerelési technika - busz-rendszer

  • Csengető gombok száma - 1

  • Kamerával - Nem

  • Vandalizmus elleni védelem - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337260653

Sonepar cikkszám

GT73923

Gyártói cikkszám

126065

Gyártói típuskód

126065

Szerelési mód:

süllyesztett

Beszerelési technika:

busz-rendszer

Csengető gombok száma:

1

Kamerával:

Nem

Vandalizmus elleni védelem:

Igen

Szín:

ezüst

Modulokból álló építési mód:

Igen

Információs táblával:

Igen

Fedéllel:

Igen

Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon kültéri ; Kaputelefon videó kült.egys. TX44 alu