GIRA - Kaputelefon videó kült.egys. TX44 feh GT74111 - 126066
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Beszerelési technika - busz-rendszer
Csengető gombok száma - 1
Kamerával - Nem
Vandalizmus elleni védelem - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337260660
Sonepar cikkszám
GT74111
Gyártói cikkszám
126066
Gyártói típuskód
126066
Szerelési mód:
süllyesztett
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Csengető gombok száma:
1
Kamerával:
Nem
Vandalizmus elleni védelem:
Igen
Szín:
fehér
Modulokból álló építési mód:
Igen
Információs táblával:
Igen
Fedéllel:
Igen
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon kültéri ; Kaputelefon videó kült.egys. TX44 feh