GIRA - Kaputelefon videó lakáskészülék alu, keret nélkül GT50299 - 127926
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beszerelési technika - busz-rendszer
Videóval - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - egyéb
Lehallgatásbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337067788
Sonepar cikkszám
GT50299
Gyártói cikkszám
127926
Gyártói típuskód
127926
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Videóval:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
egyéb
Lehallgatásbiztos:
Igen
Fény-/ajtónyitógomb:
Igen
Kapcsolási funkciók:
Igen
Funkciós lámpák:
Nem
Ajtónyitó automatika:
Igen
Híváskikapcsolás:
Igen
Belső kommunikáció:
Igen
Hívás megkülönböztetés:
Igen
Kiegészítő eszköz sorolható:
Nem
Hangerőszabályozás:
Igen
Csengő/kaputelefon ; Házi telefonrendszer ; Kaputelefon videó lakáskészülék alu, keret nélkül