GIRA - Kaputelefon videó vezérlőegység 8 modul IP20 GT50300 - 128800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 12 V
Frekvencia - 0-0 Hz
Áram fajtája - AC
Szerelési mód - DIN-sín
Alkalmazás - video
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337288008
Sonepar cikkszám
GT50300
Gyártói cikkszám
128800
Gyártói típuskód
128800
Kimeneti feszültség:
12 V
Frekvencia:
0-0 Hz
Áram fajtája:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín
Alkalmazás:
video
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Bemeneti feszültség:
230 V
Védettség (IP):
IP20
Beépített ajtónyitókapcsoló:
Igen
Vezérlőfunkció:
Igen
Kiértékelő funkció:
Nem
Rákapcsolható résztvevők száma:
18
Szervizjelzések:
Nem
Programozási zárlat:
Nem
Csengő/kaputelefon ; Tápegység kapu-/videótelefonhoz ; Kaputelefon videó vezérlőegység 8 modul