GIRA - Keret 1-es Gira Sys 55 Event/Alu,fehér köz. IP21 GT48103 - 021126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337211266
Sonepar cikkszám
GT48103
Gyártói cikkszám
021126
Gyártói típuskód
021126
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 1-es Gira Sys 55 Event/Alu,fehér köz.