GIRA - Keret 2-es GIRA krém F100 IP21 GT45560 - 0212111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - egyéb
Szín - fehér
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45560
Gyártói cikkszám
0212111
Gyártói típuskód
0212111
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
egyéb
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 2-es GIRA krém F100