Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Keret 4-es GIRA feketeüveg ESPRIT IP20 GT42729 - 021405

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - Keret 4-es GIRA feketeüveg ESPRIT IP20 GT42729

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 4

  • Anyag - üveg

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337214052

Sonepar cikkszám

GT42729

Gyártói cikkszám

021405

Gyártói típuskód

021405

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

4

Anyag:

üveg

Szín:

fekete

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

4

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 4-es GIRA feketeüveg ESPRIT