GIRA - Keret 5-ös fedőkeret F100 krémfehér IP21 GT54344 - 0215 111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - egyéb
Szín - fehér
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337044062
Sonepar cikkszám
GT54344
Gyártói cikkszám
0215 111
Gyártói típuskód
0215 111
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
egyéb
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 5-ös fedőkeret F100 krémfehér