GIRA - Keret 5-ös Plus System 55 Sárgaréz SN005574 - 2145606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Anyag - egyéb
Szín - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337083733
Sonepar cikkszám
SN005574
Gyártói cikkszám
2145606
Gyártói típuskód
2145606
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Anyag:
egyéb
Szín:
sárgaréz
Anyagminőség:
egyéb
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Felület:
egyéb
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Áttetsző:
Nem
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer billenőkapcsoló ; Keret 5-ös Plus System 55 Sárgaréz