GIRA - Keyless In Ujjlenyomat TX 44 feh IP44 GT74112 - 260766
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - érintőlakat/zár
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337051626
Sonepar cikkszám
GT74112
Gyártói cikkszám
260766
Gyártói típuskód
260766
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
érintőlakat/zár
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Védettség (IP):
IP44
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszos beléptető modul ; Keyless In Ujjlenyomat TX 44 feh