Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Kiemelő keret 1-es standard 55 matt fehér GT54856 - 006104

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - Kiemelő keret 1-es standard 55 matt fehér GT54856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4010337061045

Sonepar cikkszám

GT54856

Gyártói cikkszám

006104

Gyártói típuskód

006104

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Felület kivitele:

matt

Fedőkerettel:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

Háztartási szerelvények ; Kiemelő keret ; Kiemelő keret 1-es standard 55 matt fehér