Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Kiemelő keret 1-es standard 55 matt fehér IP20 GT94778 - 106103

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - Kiemelő keret 1-es standard 55 matt fehér IP20 GT94778

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4010337061038

Sonepar cikkszám

GT94778

Gyártói cikkszám

106103

Gyártói típuskód

106103

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Fedőkerettel:

Igen

Kábelbevezetéssel:

Igen

Csatorna bevezetéssel:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Háztartási szerelvények ; Kiemelő keret ; Kiemelő keret 1-es standard 55 matt fehér