GIRA - KNX Tastsensor 3 Alap, 3-as System 55 IP20 SN005528 - 511300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Működtető pontok száma - 6
Szín - egyéb
Busz-csatolással - Nem
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4010337086826
Sonepar cikkszám
SN005528
Gyártói cikkszám
511300
Gyártói típuskód
511300
Busz-rendszer KNX:
Igen
Működtető pontok száma:
6
Szín:
egyéb
Busz-csatolással:
Nem
Felület:
egyéb
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Szobatermosztáttal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Billentyűk száma:
3
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Infravörös érzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20