Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - KNX Tastsensor 3 Komfort, 1-as System 55 IP20 SN082757 - 513100

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - KNX Tastsensor 3 Komfort, 1-as System 55 IP20 SN082757

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Működtető pontok száma - 2

  • Szín - egyéb

  • Busz-csatolással - Nem

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082757

Gyártói cikkszám

513100

Gyártói típuskód

513100

Busz-rendszer KNX:

Igen

Működtető pontok száma:

2

Szín:

egyéb

Busz-csatolással:

Nem

Felület:

egyéb

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Igen

LED-kijelzővel:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Szobatermosztáttal:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Billentyűk száma:

1

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Infravörös érzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer érintő tasztatúra ; KNX Tastsensor 3 Komfort, 1-as System 55