GIRA - Kommunikációs csatl alj 2x8/Cat5 IP20 GT27940 - 017800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 3
Szín - egyéb
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4010337178002
Sonepar cikkszám
GT27940
Gyártói cikkszám
017800
Gyártói típuskód
017800
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
3
Szín:
egyéb
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
Csatlakozási mód:
csavar
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem